※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トヨスチール(トヨセット)
平デスク FNLシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
間口(mm)
800
800
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
色
シルバー
シルバー
ホワイト
色(天板)
ナチュラルブラウン
モカブラウン
ナチュラルブラウン
ペールアルダー
ホワイト
全64種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65077506
品番
FNL-087HNS
参考基準価格(税別)
¥99,300
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
木天板仕様の平デスクです。
用途
執務スペース、フリーアドレスデスクの上席に
色
シルバー
間口(mm)
800
奥行(mm)
700
高さ(mm)
720
質量(g)
59.6
材質/仕上
天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、27mm、幕板・脚部:スチール、粉体塗装、脚キャップ:PE樹脂、アジャスター:ABS樹脂
色(天板)
ナチュラルブラウン
引出し
なし(引出しはオプション)
コードホール
カバー付(ABS樹脂)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません