先端形状先トガリ
温度センサーサーミスタ
防塵防水性能JIS C 0920 IPX7準拠※指示計接続時(ただし指示計はJIS C 0920 IP65準拠)
材質センサ部 :SUS304、握り手部 :SUS303、コネクタ部:PVC樹脂、コード:シリコン
寸法(Φmm×Lmm)センサ部 :約3×200、握り手部 :約7×55、コネクタ部:約12×40
コード長さ(m)約3
質量(g)約90
付属品試験成績書、取扱説明書
用途8870-00 2ch温度ロガー「SK-L751」用 温度スリーブセンサ。シリコンケーブル。高温用。
精度-40.0〜-10.0℃:±1.5℃、9.9〜60℃:±0.6℃、60.1〜80℃:±0.6℃、80.1〜105℃:±0.6℃、105.1〜200℃:±1.0℃
温度測定範囲(℃)-40.0〜200.0
アズワン品番64-8897-91