2ch温度ロガー SK-L751用オプションセンサ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65077548 品番 SK-L751-25
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

防塵・防水性:JIS C 0920 IPX7準拠 ※指示計接続時

先端形状先トガリ 温度センサーサーミスタ 防塵防水性能JIS C 0920 IPX7準拠※指示計接続時(ただし指示計はJIS C 0920 IP65準拠) 材質センサ部 :SUS304、握り手部 :ポリアセタール樹脂、コネクタ部:PVC樹脂、コード:シリコン 寸法(Φmm×Lmm)センサ部 :約3×150、握り手部 :約15×135、コネクタ部:約12×40 コード長さ(m)約2 質量(g)約72 付属品試験成績書、取扱説明書 用途8870-00 2ch温度ロガー「SK-L751」用 温度スリーブセンサ。シリコンケーブル。高温用。 精度-40.0〜-10.0℃:±1.5℃、9.9〜60℃:±0.6℃、60.1〜80℃:±0.6℃、80.1〜105℃:±0.6℃、105.1〜200℃:±1.0℃ 温度測定範囲(℃)-40.0〜200.0 アズワン品番64-8897-93
注意
※注文製作品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする