折りたたみ透明パーテーション 90cm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65077785 品番VGP90
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

0.4mm厚の透明ペット素材のパネルを7枚連結した商品でコの字型に設置可能です。1枚パネルのサイズはw285×h605mmで高さが十分にあり安心です。
枠は直径2ミリのステンレスを採用。錆びに強く丈夫です。
折りたためて収納もできる。折りたたみ時の収納バンド(ゴム製)を付属。重さも約1100gだから持ち運びラクラク。
パネルとパネルはベルクロ(マジックテープ)で接続している為、剥がしてバラにすることもできます。パネル7枚のこの商品を複数購入していただき繋げてご使用頂くことも可能です(但し、全てのパネルを繋げる場合ベルクロが足りなくなりますので、必要な場合は市販でお買い求めください)
こちらの商品は両面に保護フィルムが貼られていますので、ご購入後剥がしてからご使用ください。

クリア 寸法(幅×高さ)(mm)855×605 質量(kg)1.1 用途透明度の高いPETシートで3方向からの飛沫をガード 付属品収納バンド 厚さ(mm)0.4 質量(g)1100 取付方式自立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×570×605(組立時/突起物含まず) 材質(フレーム)ステンレス 主材質PET 材質(バンド)ナイロン 材質(パネル)PET
注意
当製品は飛沫等の被害を万全に保証するものではありません。万一、ご使用中に飛沫等の被害に遭われてもメーカーは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする