曜日別特売
FNL-167HPS 平デスク FNLシリーズ トヨスチール(トヨセット) 65077926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平デスク FNLシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
間口(mm)1600
シルバー
色(天板)ペールアルダー
内容量1台注文コード65077926品番FNL-167HPS
参考基準価格(税別)¥153,800販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

木天板仕様の平デスクです。

用途執務スペース、フリーアドレスデスクの上席にシルバー間口(mm)1600奥行(mm)700高さ(mm)720質量(g)7.9材質/仕上天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、27mm、幕板・脚部:スチール、粉体塗装、脚キャップ:PE樹脂、アジャスター:ABS樹脂色(天板)ペールアルダー引出しなし(引出しはオプション)コードホールカバー付(ABS樹脂)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき15,000/税込16,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする