曜日別特売
BJ-V87-BK 真空パック CCP 65078503

※本体正面

BJ-V87-BK 真空パック CCP 65078503
BJ-V87-BK 真空パック CCP 65078503
BJ-V87-BK 真空パック CCP 65078503
BJ-V87-BK 真空パック CCP 65078503

真空パック

商品レビューを投稿する
内容量1台注文コード65078503品番BJ-V87-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

BONABONAの真空パック器は強力な脱気力でスピーディーに真空パック!
食品の酸化・腐敗を抑え、鮮度を長持ちさせることができます。
食品の劣化・変色も防ぎ、冷凍焼けを抑えることができるので食材の旨味を逃がしません。
専用抗菌袋で真空パックすることにより、菌の増殖を抑え鮮度が長持ちします。
おかずやカット野菜を真空パックして作りおきしておけば、忙しい毎日の食事作りの時短にもつながります。
専用抗菌袋は湯せん(※必ず袋の口を開けて行ってください)することができるので、作りおきしたおかずや、カレーやシチューなどソース類(※ソース類を真空パックする際には、専用抗菌袋の1/2以下の量に するか、冷凍してから真空パックしてください。)のあたためも簡単です。
ギュッと圧縮されるので、冷蔵庫、冷凍庫のスペースをとらずスッキリ保存できます。
しっかり密封するので液漏れ、におい移りの心配がありません。
シール機能で、袋の口をシールして密封することができます。
食べかけのお菓子やパンなどの柔らかいものもふんわりと保存することができます。
専用抗菌ロール袋(別売)をお好みの長さにカットできるロールカッター付き。

仕様【真空脱気力】最大600mmHg質量(kg)2ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90温度(℃)(シール用熱戦)110~150安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、真空センサー電源コード(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×105シール可能幅(mm)(最大)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする