※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

片袖デスク 50Cシリーズ ニューグレー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1100 仕様中・下段引出し シングルサスペンションレール仕様 注文コード65079536 品番50CBL-117ARCG
参考基準価格(税別)¥91,600 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は間口・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

ニューグレー色のデスクシリーズです。
取っ手は幅広なユニバーサルデザイン。
開閉表示付きオールロック錠
格納式フックを標準装備。

ニューグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1100×700×700 質量(kg)49.3 仕様中・下段引出し シングルサスペンションレール仕様 材質/仕上天板:スチール、メラミン化粧板、29mm、天板サイド:ABS樹脂エッジ、本体:スチール、粉体塗装 高さ(mm)700 奥行(mm)700 間口(mm)1100 内筒交換型オールロック錠 袖口仕様中・下段A4ファイル収納可
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする