明邦
明邦の 車外用品
明邦の 初心者マーク/ステッカー
明邦の デコレーション
エンブレムステッカーラージ スヌーピー ポーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65080138
品番
SN206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
大人気のスヌーピーエンブレムステッカーからラージサイズが登場!
用途
メタリックな質感がおしゃれで可愛い立体感のあるステッカーです。車のボディやパソコン、タブレットなど、お好きなところに貼って楽しめます。色々なポーズのスヌーピーとウッドストックが入っていて、お好みに合わせてカットして貼りつけることができます。
材質
本体:PET・ポリウレタン
タイプ
ステッカー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×1×137
個装
OPP袋