明邦
明邦の 車外用品
明邦の 初心者マーク/ステッカー
明邦の デコレーション
スイングセーフティサイン リトルミイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65080156
品番
FS022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
リトルミイがゆらゆら揺れて赤ちゃんの乗車を可愛くお知らせ♪
用途
リトルミイがスイングしながら赤ちゃんの乗車をお知らせしてくれるベビーサインです。吸盤で窓の内側から簡単に付け外しできます。
材質
本体:ポリカーボネート/板バネ:ステンレス/吸盤:塩化ビニル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×20×150
個装
OPP袋