明邦
明邦の 自動車用収納用品
明邦の 車用収納ポケット
シートバックポケット ムーミンコミック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65080226
品番
FS024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ムーミンと一緒にドライブ♪スマホや小物類を整頓できるおしゃれで可愛いポケット★
用途
ムーミンのコミック柄がプリントされたヘッドレストポールに取り付けて使用するコンパクトサイズのポケットです。スマートフォンやお菓子などの小物や、500mlペットボトルの収納もできます。
材質
本体:コットン・ポリエステル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×65×260
個装
OPP袋