TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチ折りたたみ式
マルチツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
65080463
品番
CMT11
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
折りたたみナイフ式のレンチセット。
幅広い作業に対応できるラインナップを備えています。
6.35mm差込角も備え、市販ソケットも使用できます。
形状
ナイフ式
サイズ
トルクス:T25、ドライバー:+No.2/-0.8×50、アダプター:凸四角差込角6.35mm
寸法(幅W×長さL)(mm)
30×100
六角(mm)
2、2.5、3、4、5、6、8