※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リレヤ
リレヤの オフィスインテリア
リレヤの 人工観葉植物(人工樹木)
アレンジグリーンパネル枠付
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65080577
品番
45627
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
壁面にビス等で取り付ける事で簡単にグリーン・アートを導入できます。
用途
オフィスやリフレッシュルームなどビス等で取付け壁面に。
材質/仕上
グリーン部:樹脂、土台部:EVA樹脂、フレーム部:ポリプロピレン(PP)樹脂成形品
高さ(mm)
100〜200
質量(g)
57
奥行(mm)
442
間口(mm)
642
樹脂
枠付
注意
※ビス等付属品はございませんので壁面の材質に合わせたビスをご用意ください。
※屋内用商品ですので屋外での使用は変色、変形、破損の原因になりますのでお控え下さい。
※直射日光が当たる場所での使用は変色、変形の原因になりますのでお控え下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません