※正面画像
住商モンブラン
住商モンブランの 手袋・マスク・感染予防
住商モンブランの 検診衣・患者衣
患者衣 男女兼用 パンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
L
色
コーラル×ベージュ
注文コード
65080716
品番
59-433
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
サイズ・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
検査から療養まで、気持ちを和らげるウェア
患者様に寄り添う気持ちを大切に、表情を明るく見せるチェック柄。
上衣とパンツが分かれた、セパレートタイプ。
色
コーラル×ベージュ
サイズ
L
タイプ
男女兼用
混率(%)
綿:70/ポリエステル:30
股下(cm)
65
ウエスト(cm)
78〜98
ズボン丈(cm)
97
生地
先染めチェック