※正面画像

59-435 患者衣 男女兼用 パンツ 住商モンブラン 65080759 59-435 患者衣 男女兼用 パンツ 住商モンブラン 65080759 59-435 患者衣 男女兼用 パンツ 住商モンブラン 65080759 59-435 患者衣 男女兼用 パンツ 住商モンブラン 65080759 59-435 患者衣 男女兼用 パンツ 住商モンブラン 65080759

患者衣 男女兼用 パンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65080759 品番 59-435
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

検査から療養まで、気持ちを和らげるウェア
患者様に寄り添う気持ちを大切に、表情を明るく見せるチェック柄。
上衣とパンツが分かれた、セパレートタイプ。

ブルー×イエロー サイズM タイプ男女兼用 混率(%)綿:70/ポリエステル:30 股下(cm)60 ウエスト(cm)68〜88 ズボン丈(cm)90 生地先染めチェック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする