※正面画像
住商モンブラン
住商モンブランの 手袋・マスク・感染予防
住商モンブランの 検診衣・患者衣
患者衣 男女兼用 8分袖・ガウン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65080795
品番
59-411
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
検査から療養まで、気持ちを和らげるウェア
患者様に寄り添う気持ちを大切に、表情を明るく見せるチェック柄。
子供から大人まで着脱しやすい、ガウンタイプ。
色
サックス×ベージュ
サイズ
SSS/子供
タイプ
男女兼用
混率(%)
綿:70/ポリエステル:30
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
32
着丈(cm)
75
生地
先染めチェック