※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーリツイス
ノーリツイスの クリーンルーム用事務用品
ノーリツイスの クリーンルーム用チェア
ブロー成型座クリーンチェア
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65080805
品番
TCC-8LN-Z
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
磨耗が少ないナイロンキャスターです。
張地を無くした座の使用により、スムーズな動きと徹底した発塵防止効果を発揮いたします。
用途
埃を嫌う作業環境などに。
幅(mm)
610
材質/仕上
座:ポリエチレン(ブロー成型座)アイボリー色、脚部:スチール(クロームメッキ仕上げ)
色
アイボリー
質量(g)
55.5
奥行(mm)
610
座幅(mm)
330
座高(mm)
400〜510
座奥行(mm)
360
高さ調節
あり
調節方式
ガス上下調節式
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません