※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーリツイス
ノーリツイスの デスク・テーブル
ノーリツイスの 会議テーブル
ノーリツイスの 固定脚会議テーブル
演台 ローズ色
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65080830
品番
NEM-15R
参考基準価格(税別)
¥268,500
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
スタンダードタイプの演台です。
キャスター4個付(手前2個はストッパー付)です。
色
ローズ
質量(kg)
55
用途
あらゆる行事、式典等に。
材質
天板:34tダップ化粧板/ポストフォーム加工、本体:30tダップ化粧版本体
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
620
間口(mm)
1500
キャスター
付
天板高さ(m)
900
天板厚さ(mm)
34
グリーン購入法
適合
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません