※正面画像
住商モンブラン
住商モンブランの 手袋・マスク・感染予防
住商モンブランの 検診衣・患者衣
患者衣 男女兼用 8分袖・ガウン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
SS/子供
色
コーラル×ベージュ
注文コード
65080874
品番
59-413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
サイズ・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
検査から療養まで、気持ちを和らげるウェア
患者様に寄り添う気持ちを大切に、表情を明るく見せるチェック柄。
子供から大人まで着脱しやすい、ガウンタイプ。
色
コーラル×ベージュ
サイズ
SS/子供
タイプ
男女兼用
混率(%)
綿:70/ポリエステル:30
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
32
着丈(cm)
90
生地
先染めチェック