※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの ラウンドチェア
丸イス
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65081058
品番
RD-43-BL
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ブロー成型の座を使用しており、座に刃物が当たっても破れる事はございません。
刃物等を使用する作業場等に適しています。
色
ブルー
用途
あらゆるシーンに。
幅(mm)
440
材質/仕上
座:ポリエチレン(ブロー成型)、脚部:15.9Φスチールパイプメッキ仕上
高さ(mm)
420
質量(g)
47.1
奥行(mm)
440
全幅W×全高(mm)
440Φ×420
座幅(mm)
330
座高(mm)
420
座奥行(mm)
360
グリーン購入法
適合
スタッキング
可能(6脚まで)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません