※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの ミーティングチェア
高級会議用チェア
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65081128
品番
LK-6L
参考基準価格(税別)
¥156,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
重量感のあるフォルムです。
背座に施したモールドウレタンが身体をやさしくサポートし、安心感と高級感を感じさせてくれます。
色
ブラック
座面寸法(幅×奥行)(mm)
525×480
本体質量(kg)
0.0567
仕様
背座一体ロッキング、ロッキング強弱調整、座高ガス上下調整
材質/仕上
背:モールドウレタン+成形合板、座:モールドウレタン+再生ポリプロピレン、肘:PVC樹脂、脚部:アルミダイカストポリッシュ仕上げ
質量(kg)
25
高さ(mm)
1080〜1170
質量(g)
56.7
張地
ビニールレザー
肘掛
あり
キャスター径(Φmm)
60
座幅(mm)
525
座高(mm)
420〜510
座奥行(mm)
480
グリーン購入法
適合
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません