※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの ラウンドチェア
高作業用チェア
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65081180
品番
TF-H303L
参考基準価格(税別)
¥51,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
背ロッキング機能を有しながらも安定感のある座り心地です。
張地には耐次亜塩素酸のビニールレザーを使用しております。
用途
通常よりも高めの作業台のワーキングチェアとして。
幅(mm)
695
材質/仕上
背・座:ウレタンフォーム、スチール、脚部:Φ22.2スチールパイプ粉体塗装、脚端:ポリエチレン樹脂
色
ブラック
高さ(mm)
975〜1135
質量(g)
54.6
奥行(mm)
695
張地
ビニールレザー
座幅(mm)
400
座高(mm)
635〜795
座奥行(mm)
360
高さ調節
あり
色(脚部)
ブラック
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません