※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業用チェア

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65081216 品番 TAC-H36L-Z-BL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

低位置での作業に適した作業用チェアです。
座枠が樹脂製で柔らかい曲線になっており大腿部のあたりがソフトです。
85ミリの範囲で座高を調節する事が可能

ブルー 用途低位置での作業に。 幅(mm)445 材質/仕上座:ウレタン+ポリエチレン(ブロー成型)、脚部:スチール 高さ(mm)325〜425 質量(g)53.7 奥行(mm)445 張地ビニールレザー張り 座幅(mm)360 座高(mm)325〜415 座奥行(mm)360 高さ調節あり 調節方式ガス上下調節式
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする