※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーリツイス
導電作業チェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
内容量
1台
注文コード
65081399
品番
TG-EH65L-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,600
脚幅が51mmのコンパクトな導電チェアです。
ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより優れた導電性を発揮します。
用途
静電気を嫌う精密機器の工場等に。
仕様
●座・脚:スチールクロームメッキ仕上げ●座上下昇降:ガス上下調節
材質/仕上
スチール 50Φmm導電双輪キャスター
質量(kg)
56.1
全幅W×全高(mm)
510×745~905
背もたれ
パイプフレーム式背もたれ付
調整方法
ガス上下調節式
座幅(mm)
Φ360
座高(mm)
590~750
座奥行(mm)
360Φ
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません