導電作業チェア
脚幅が51mmのコンパクトな導電チェアです。
ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより優れた導電性を発揮します。
- 用途
- 静電気を嫌う精密機器の工場等に。
- 仕様
- ●座・脚:スチールクロームメッキ仕上げ●座上下昇降:ガス上下調節
- 材質/仕上
- スチール 50Φmm導電双輪キャスター
- 質量(kg)
- 56.1
- 全幅W×全高(mm)
- 510×745~905
- 背もたれ
- パイプフレーム式背もたれ付
- 調整方法
- ガス上下調節式
- 座幅(mm)
- Φ360
- 座高(mm)
- 590~750
- 座奥行(mm)
- 360Φ
- 内容量
- 1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ














