※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50JTL-0414WW サイドテーブル 両用 トヨスチール(トヨセット) 65081539 50JTL-0414WW サイドテーブル 両用 トヨスチール(トヨセット) 65081539

サイドテーブル 両用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65081539 品番 50JTL-0414WW
参考基準価格(税別)¥97,700 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

デスクの左右どちらでも取付可能なサイドテーブルです。
システムデスク50シリーズに取り付け可能です。
ジョイントテーブルとの組合せでレイアウトバリエーションが広がります。

奥行(mm)1400 用途ちょっとした打合せスペースや、書類などを置くことで有効にお使い頂けます。 セット内容専用取付金具 質量(kg)18.4 高さ(mm)700 間口(mm)400 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×1400×700
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする