※正面画像

LP742-33 患者衣 マタニティパンツ 住商モンブラン 65081766 LP742-33 患者衣 マタニティパンツ 住商モンブラン 65081766 LP742-33 患者衣 マタニティパンツ 住商モンブラン 65081766 LP742-33 患者衣 マタニティパンツ 住商モンブラン 65081766 LP742-33 患者衣 マタニティパンツ 住商モンブラン 65081766

患者衣 マタニティパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65081766 品番 LP742-33
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

変化する心と体を、そっとやさしく包み込むマタニティウェア。
襟ぐりに配した花柄のパイピングがアクセントに。
胸元の切り替えにギャザーを寄せたゆったりデザイン。
ポケットにもさりげなくパイピングをあしらって。
ウエストは総ゴム。ひもで調整も可能です。
変化する体型をやさしく包むゆったり設計。
足元にも、トップスと同じ配色アクセント。

アイリス×アメリ ブルー サイズL タイプレディース 生地本体:綿混トリコット、配色:フィールラチネ 混率(%)【本体】ポリエステル:75/綿:25、【配色】ポリエステル100 着丈(cm)93 バスト(cm)131 肩幅(cm)40 袖丈(cm)57 機能制菌加工、吸汗、制電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする