※正面画像

患者衣 マタニティコート長袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65081827 品番 LP842-33
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

変化する心と体を、そっとやさしく包み込むマタニティウェア。
襟ぐりに配した花柄のパイピングがアクセントに。
胸元の切り替えにギャザーを寄せたゆったりデザイン。
ポケットにもさりげなくパイピングをあしらって。
ウエストは総ゴム。ひもで調整も可能です。
変化する体型をやさしく包むゆったり設計。
足元にも、トップスと同じ配色アクセント。

アイリス×アメリ ブルー サイズL タイプレディース 生地本体:綿混トリコット、配色:フィールラチネ 混率(%)【本体】ポリエステル:75/綿:25、【配色】ポリエステル100 ウエスト(cm)94〜109 ヒップ(cm)123 太もも周り(cm)74 股上(cm)34 股下(cm)64 機能制菌加工、吸汗、制電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする