※正面画像

79-503 検診衣 男女兼用 8分袖・上衣 住商モンブラン 65082003 79-503 検診衣 男女兼用 8分袖・上衣 住商モンブラン 65082003 79-503 検診衣 男女兼用 8分袖・上衣 住商モンブラン 65082003 79-503 検診衣 男女兼用 8分袖・上衣 住商モンブラン 65082003 79-503 検診衣 男女兼用 8分袖・上衣 住商モンブラン 65082003 79-503 検診衣 男女兼用 8分袖・上衣 住商モンブラン 65082003

検診衣 男女兼用 8分袖・上衣

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65082003 品番 79-503
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

落ち着いたカラーと柔らかな着心地で安心感を。
畳んだ状態やハンガーに掛けた状態でも認識しやすいサイズタブ。
上衣は内襟、後ろ襟、左裾の3箇所、パンツは左腰、左裾の2箇所についています。

ブルー サイズ3L タイプ男女兼用 混率(%)ポリエステル:100 肩幅(cm)68 袖丈(cm)40 着丈(cm)82 機能吸汗速乾、制電 生地カオチンバーズアイ(丸編みニット)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする