※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50AT-AR12W 足元棚 棚板のみ トヨスチール(トヨセット) 65082108 50AT-AR12W 足元棚 棚板のみ トヨスチール(トヨセット) 65082108 50AT-AR12W 足元棚 棚板のみ トヨスチール(トヨセット) 65082108

足元棚 棚板のみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65082108 品番 50AT-AR12W
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

足元の棚に置くことでファイルや荷物の整頓収納で余裕が生まれます。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)747×202×20 総耐荷重(kg)棚板耐荷重:20 質量(kg)33.7 適合W1200片袖デスク用 材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)20 質量(g)33.7 奥行(mm)202 間口(mm)747 キャスターなし
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする