※正面画像

79-511 検診衣 男女兼用 パンツ・裾ゴム 住商モンブラン 65082195 79-511 検診衣 男女兼用 パンツ・裾ゴム 住商モンブラン 65082195 79-511 検診衣 男女兼用 パンツ・裾ゴム 住商モンブラン 65082195 79-511 検診衣 男女兼用 パンツ・裾ゴム 住商モンブラン 65082195

検診衣 男女兼用 パンツ・裾ゴム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65082195 品番 79-511
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

落ち着いたカラーと柔らかな着心地で安心感を。
畳んだ状態やハンガーに掛けた状態でも認識しやすいサイズタブ。
上衣は内襟、後ろ襟、左裾の3箇所、パンツは左腰、左裾の2箇所についています。

ピンク サイズLL タイプ男女兼用 混率(%)ポリエステル:100 股下(cm)70 ウエスト(cm)80〜100 ズボン丈(cm)108 機能吸汗速乾、制電 生地カオチンバーズアイ(丸編みニット) ポケットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする