※正面画像
住商モンブラン
住商モンブランの 手袋・マスク・感染予防
住商モンブランの 検診衣・患者衣
検診衣 男女兼用 パンツ・裾ゴム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65082204
品番
79-511
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
落ち着いたカラーと柔らかな着心地で安心感を。
畳んだ状態やハンガーに掛けた状態でも認識しやすいサイズタブ。
上衣は内襟、後ろ襟、左裾の3箇所、パンツは左腰、左裾の2箇所についています。
色
ピンク
サイズ
3L
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル:100
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
90〜120
ズボン丈(cm)
115
機能
吸汗速乾、制電
生地
カオチンバーズアイ(丸編みニット)
ポケット
なし