曜日別特売
DZ602 キーカバーハードシェルニッサンB カーメイト 65082397

キーカバーハードシェルニッサンB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65082397品番DZ602
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽量&薄型で簡単装着。装着したまま操作電池交換が可能です。

用途車の小物カーボン質量(g)10タイプ日産用Bタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×42×18適合車種ニッサン アリア (R4.1~) FE0、ニッサン エクストレイル (R4.7~) SNT33、ニッサン サクラ (R4.6~) B6AW、ニッサン セレナ (R4.12~) C28/FC28/GC28/GFC28、ニッサン ノート (R6.1~)E13/SNE13、ニッサン ルークス (R5.6~) B44A/B45A/B47A/B48A
注意
※年式、グレード、仕様によりキーの形状が異なる場合があります。必ずキーの形状が同じであることを確認の上お買い求めください。
※必ず適合する電子キーの形状と適合車種情報をご確認ください。
※本製品は電子キーの傷・破損を完全に防ぐものではありません。
※本製品に防水機能はありません。
※電子キーの電池が消耗している状態では、ドアのロック/アンロックができない場合があります。その場合は、本製品から電子キーを取り外し、車の取扱説明書に従って操作してください。
※本製品を装着すると、使用条件によっては電子キーの作動範囲が狭くなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする