カーメイト
カーメイトの 車種専用アクセサリー
60系プリウス専用ゴミバコ運転席用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65082415
品番
NZ836
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
60系プリウス専用。運転席側のドアポケット専用設計のゴミ箱。。振動防止クッション付。
用途
車の小物
色
ブラック
質量(g)
185
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
214×218×94
メーカー
トヨタ
適合車種
トヨタ プリウス、プリウスPHEV 型式:ZVW60/ZVW65/MXWH60/MXWH65/MXWH61、年式:2023(令和5)年1月〜
注意
※適合ZVW60/ZVW65/MXWH60/MXWH65/MXWH61。マイナーチェンジ車以降は適合しない場合があります。
※フロントドアポケットに追加オプションが装着されている車両へは取り付けできません。