カーメイト
カーメイトの 車種専用アクセサリー
60系プリウス専用ティシューケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65082424
品番
NZ843
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
カローラクロス専用。内装に合わせたシルバー塗装のトップリング。専用設計のコンソール取付。工具不要の簡単取付。
用途
車の小物
色
ブラック/シルバー
質量(g)
262
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
167×145×155
メーカー
トヨタ
適合車種
トヨタ カローラクロス 型式: ZVG11 / ZVG15 / ZSG10、年式: 2021(令和3)年9月〜
注意
※本製品は付属の取付ベースをセンターコンソールに粘着テープで取り付ける製品です。
※粘着テープが強力なので、車両から本製品を取り外す際に専用ベースが破損する可能性があります。