※正面画像

79-231 患者衣 男女兼用 8分袖 住商モンブラン 65082439 79-231 患者衣 男女兼用 8分袖 住商モンブラン 65082439 79-231 患者衣 男女兼用 8分袖 住商モンブラン 65082439 79-231 患者衣 男女兼用 8分袖 住商モンブラン 65082439 79-231 患者衣 男女兼用 8分袖 住商モンブラン 65082439 79-231 患者衣 男女兼用 8分袖 住商モンブラン 65082439

患者衣 男女兼用 8分袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65082439 品番 79-231
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

医療スタッフの作業性、患者様の快適性を考えたウェア
3つのパーツに分かれるため、患者様を寝かせたまま、着脱をスムーズに行うことができます。
緊張している手術前や体力を使った手術後の負担を少しでも減らしたいという考えのもと開発しました。
サイズが一目で分かるパイピングカラー
胸元がはだけにくいひも付き。

サックス、パイピング:サックス サイズM タイプ男女兼用 生地パイル 混率(%)ポリエステル:60、綿:40 着丈(cm)110 バスト(cm)129 裄丈(cm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする