カーメイト
カーメイトの 車種専用アクセサリー
ジムニー専用バックドアヒンジカバ―
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65082449
品番
NZ873
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ジムニー専用設計で無骨さをプラス。両面テープ+専用クリップで簡単取付。
用途
ドレスUPパーツ
色
ブラック
質量(g)
101
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
104×131×27
メーカー
スズキ
適合車種
スズキ ジムニー 型式: JB64、年式: 2018(平成30)年7月〜、スズキ ジムニーシエラ 型式: JB74、年式: 2018(平成30)年7月〜