※正面画像

79-231 患者衣 男女兼用 8分袖 住商モンブラン 65082466 79-231 患者衣 男女兼用 8分袖 住商モンブラン 65082466 79-231 患者衣 男女兼用 8分袖 住商モンブラン 65082466 79-231 患者衣 男女兼用 8分袖 住商モンブラン 65082466 79-231 患者衣 男女兼用 8分袖 住商モンブラン 65082466 79-231 患者衣 男女兼用 8分袖 住商モンブラン 65082466

患者衣 男女兼用 8分袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ3L サックス 注文コード65082466 品番79-231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

医療スタッフの作業性、患者様の快適性を考えたウェア
3つのパーツに分かれるため、患者様を寝かせたまま、着脱をスムーズに行うことができます。
緊張している手術前や体力を使った手術後の負担を少しでも減らしたいという考えのもと開発しました。
サイズが一目で分かるパイピングカラー
胸元がはだけにくいひも付き。

サックス サイズ3L タイプ男女兼用 生地パイル 混率(%)ポリエステル:60、綿:40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする