カシムラ
カシムラの 自動車用電気用品
カシムラの 車用ソケット
カシムラの USBソケット
USB増設A-2 C-1 C給電
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65082476
品番
DC-056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
USBのCポートをUSB+Aポート2個とUSB+Cポート1個へ増設。自動識別IC搭載。ブルーLEDランプ搭載。
用途
携帯関連
仕様
●出力用ポート(充電専用):USB-Aポート×2ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)●給電用コネクタ:USB-Cコネクタ(USB電源2A以上推奨)
色
ブラック
質量(g)
16
使用温度範囲(℃)
0〜40
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×45×40
注意
※PD非対応。QC非対応。
※本製品は充電専用です。接続機器へのデータ転送はできません。
※本製品は給電用USBポートを分岐・増設するものです。給電用USB電源の給電能力を向上させるものではありません。
※給電能力が2A以下の場合、2台以上同時に充電できない場合があります。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。