マグネットホルダースリム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65082494 品番AT-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スマホを片手で簡単に脱着出来るネオジム磁石使用のスマートフォンホルダー。ボールジョイント採用で角度調整可能です。

用途携帯関連 付属品透明保護シール(2枚)/ 金属プレート(丸1枚 / 四角2枚)(両面テープ貼り付け済み) ブラック 質量(g)31 取付方式マグネット 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×15×20
注意
※スマホの重さ300g以上/保護ケースの厚み4ミリ以上は使用不可。
※スマートフォンの背面部分または保護ケース内側が曲面になっている場合、ご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする