カシムラ
カシムラの 自動車用電気用品
カシムラの 車用ソケット
カシムラの USBソケット
USB増設イルミ付A-1 C-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65082519
品番
DC-061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
USB+A型ををA型とC型に増設ソケット。8色LEDライト搭載。自動識別IC搭載。最大出力3A.
用途
携帯関連
仕様
●出力用ポート(充電専用):USB-Aポート×1ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/2ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)●給電用コネクタ:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨)
色
ブラック
質量(g)
10
使用温度範囲(℃)
0〜40
最大出力
3A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×24×35
注意
※充電専用。転送は不可。
※本製品は給電用USBポートを分岐・増設するものです。給電用USB電源の給電能力を向上させるものではありません。
※給電能力が2A以下の場合、2台同時に充電できない場合があります。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。