※正面画像

帯電防止シューズ 男女兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 65082563 品番 FF-201
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

医療の仕事を、足元からサポート。
機器の不具合や不快感の原因となる制電気は、帯電防止素材のシューズでしっかり対策!
インソールの土踏まず部分がしっかりフィットすることで、履き心地が格段に向上。
疲れも軽減します。
インソール帯電防止シート
フィット感を調整できる面ファスナー
足が疲れにくい軽量ソール
人口皮革製で水洗いが可能
トゥアップでつまづきにくい安心設計
ムレを防ぐメッシュ素材

タイプ男女兼用 サイズ(cm)23 材質(アッパー)ポリプロピレン・メッシュ 材質(ソール)アウターソール:合成ゴム、ミッドソール/インソール:EVA 標準質量(g/片足)170(23.5cm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする