カシムラ
カシムラの カーアクセサリー
カシムラの ミラー/車内照明機器
カシムラの 車内LED
首振りコンパクトライトUSB-C電源
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65082598
品番
KX-242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
USBポートに挿すだけのコンパクトライト。8色LED切替。調光機能付。
用途
車の小物
仕様
定格電流:0.1A
色
ブラック
質量(g)
10
使用温度範囲(℃)
0〜35
入力電圧(V)
USB5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
14×9×42
注意
※USB電源は付属していません。定格5V0.1A以上のUSB-Cポート電源が必要です。
※本製品は消費電力が少ないため、低電流モードを搭載していないモバイルバッテリー等では使用できない場合があります。