ナイロンUSBケーブルCtoC 1M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード65082747 品番D638
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

急速充電PD60W対応。タイプCtoC。長さ1m。

用途携帯関連 材質ナイロン ブラック 最大出力(W)60 コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×10×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする