SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用電気用品
SEIWA(セイワ)の 車用ソケット
SEIWA(セイワ)の 充電ケーブル
ナイロンUSBケーブルCtoC 1M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
65082756
品番
D639
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
急速充電PD60W対応。タイプCtoC。長さ1m。
用途
携帯関連
材質
ナイロン
色
ホワイト
最大出力(W)
60
コード長さ(m)
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
23×10×6