SEIWA(セイワ)
USBーC回転タッチライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65082817
品番
F346
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
USBタイプC型で車だけでなくご家庭でも使用可能です。10色LEDイルミ。メモリー機能搭載。
用途
車の小物
仕様
USB-C専用
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
29×19×19
LED色
10色