ウォータージャグ HardWaterJug 2.5GL

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 Army Camo(アーミーカモ) 注文コード65083279 品番HardWaterJug 2.5GL AC
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

HardCoolerBoxと同様、驚異の保冷力!!
氷と一緒にドリンクを冷やせば、暑い炎天下でも中のドリンクは冷たいまま!!
保冷期間は2〜3日(まわりの環境や使い方により異なります)
蛇口はプッシュ式です。

用途飲料水、スポーツドリンクに 材質リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン 質量(kg)約6.13 Army Camo(アーミーカモ) 容量(L)9.4(2.5ガロン) 外寸(mm)約390×370×270
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※樹脂の性質上、製造工程やパッキングによる擦れ、キズ、バリ、気泡等がある可能性がございますが使用上は問題ありません。
※直射日光や雨風の当たる場所に長期間放置しないでください。構造部材の腐食や損傷、劣化などにより、破損の恐れがあります。
※ドライアイスは絶対に使用しないでください。密閉状態でドライアイスが気化すると気圧が高まり、変形、破損、爆発する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする