ホワイトウルフ防犯スプレー トルネード60 ホルスター付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(60cc) 注文コード65083315 品番WW-PTR60-HOL60
参考基準価格(税別)¥5,832 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレー「トルネード60」と「専用ホルスター」のセットです。
実践用はOCガス濃度12%と大変強力で、眼・鼻・喉の粘膜等に激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きを封じます。
(OCガスは、唐辛子成分で安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません)
風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。
ホルスターはベルト装着も可能です。見回り時などに重宝します。
トルネード60は、全日本防犯グッズ協会推奨品です。

仕様発射タイプ:液状発射※水鉄砲のようなイメージ 成分催涙:OCガス(濃度:12%) 高さ(mm)約128 深さ(mm)約35 噴射距離(m)約3〜5(無風時)※目安にしてください
注意
※いざという時に使用できるようガス抜けと詰まりを防止するため、防犯スプレー/催涙スプレーは使い切りを推奨します。
※使用する際は、人差し指ではなく、力が伝わりやすい親指で思いっきり押し込んでください。
※一般的なスプレー缶と同様に、使用期限の目安は約2年間です。
※無害な練習用防犯スプレーでの噴射練習をお薦めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする