CARALL
CARALLの ボディー用
CARALLの カーコーティング/ワックス
CARALLの 未塗装プラスチック(ドア/バンパーなど)
ジオセラミック未塗装樹脂コート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65083404
品番
2143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
白化を消し黒さと保護効果を12ヶ月持続します。UV吸収剤を配合で紫外線による劣化から未塗装樹脂パーツを守ります。簡単作業。
用途
車の洗車
成分
シリコーンレジン/紫外線吸収剤/光安定剤/セラミックナノ粒子
容量(mL)
60
危険物の類別
非危険物
特性
耐紫外線