CARALL
CARALLの ボディー用
CARALLの カーコーティング/ワックス
CARALLの コーティング剤
ジオセラミックボディコート親水タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65083420
品番
2144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
雨や洗車に強い超耐久セラミック。強力な親水皮膜を形成。キズ埋め効果により汚れが付きにくくなります。プロコーテイング施工車対応。マイクロファイバークロス付属。
用途
車の洗車
成分
親水ポリマー/セラミックナノ粒子/石油系溶剤
容量(mL)
60
危険物の類別
非危険物
特性
親水