小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 (スタンド付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65083437 品番ECE3723W
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

卓上型発信器(メニュースタンド付)です。
スタンダードな丸形デザインの発信器。
つまようじやスティックシュガー、ナプキンなどを入れられるスタンド付です。

仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音 適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど ホワイト 質量(g)約340 タイプ卓上型(メニュースタンド付) 電源単4形乾電池×2本(別売) 定格電圧(V)DC3 寿命約10万回(操作部) 使用環境温度(℃)0〜40 送信出力1mW(+20%/-50%) 電池寿命約1年間(40回/日) 電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器) 消費電流待機時:10μA/動作時:50mA 使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
注意
※盗難防止機能(タンバースイッチ)はありません。
※発信器・送信器は受信器から50cm以上離してください。
※防水構造ではありません。水やしょう油などが商品内部に入ると故障の原因になります。
※落下など過度な衝撃が加わると故障の原因となります。
※この商品は報知・連絡用であり生命救済、犯罪防止を目的にした機器ではありません。
※電波の届く距離は周囲環境により短くなる場合があります。
※電波が届きにくい場合は中継器または増設アンテナをご使用いただき、動作をご確認ください。
※発信器、送信器と周波数CHを合わせてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする